DIN319-AL-40-M10-C Kugelknopf mit Gewinde, Aluminium

Kugelknöpfe Stahl, Edelstahl, Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 319-AL-40-M10-C
Rubix:91422
Hersteller:DIN 319-AL-40-M10-C
EAN:4045525172531
DIN319-AL-40-M10-C Kugelknopf Aluminium

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 319
Typkugelknopf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN319-AL-40-M10-C Kugelknopf mit Gewinde, Aluminium


Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht87 g
Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 319
Typkugelknopf
Gewindedurchmesser40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
9,29 exkl. MwSt.
/ Stück
11,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Typ

kugelknopf