Referenzen
Elesa+Ganter:GN 726.2-42-Z10-B-2
Rubix:360366
Hersteller:GN 726.2-42-Z10-B-2
EAN:4045525363625






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | form b (neutral, ohne markierung oder skala); kennziffer 2 (mit spannzange) |
Produktdetails : GN726.2-42-Z10-B-2 Drehknopf
Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.2 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an. Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes "Einstellen" der Ausführung mit Skala oder Pfeil. Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | form b (neutral, ohne markierung oder skala); kennziffer 2 (mit spannzange) |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Typ
form b (neutral, ohne markierung oder skala); kennziffer 2 (mit spannzange)