Knopf Elesa+Ganter GN 419-35-M12, Material/Verarbeitung: Plastik
Konusknöpfe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 419-35-M12
Rubix:91651
Hersteller:GN 419-35-M12
EAN:4045525240988






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | plastik |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Typ | konusknopf |
Produktdetails : GN419-35-M12 Konusknopf, Kunststoff
Konusknöpfe GN 419 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet. Sie zeichnen sich durch eine moderne, geradlinige Form aus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Norm | nicht standard |
| Typ | konusknopf |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen