DIN6336-AL-80-A Sterngriff ohne Bohrung, Aluminium
Sterngriff Rohteil ohne Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-80-A
Rubix:359111
Hersteller:DIN 6336-AL-80-A
EAN:4045525334182





Produktdetails : DIN6336-AL-80-A Sterngriff ohne Bohrung, Aluminium
Sterngriffe aus Gusseisen (GG) oder Aluminium (AL) kunststoffbeschichtet auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
