GN5330-100-M16-D Dreisterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Dreisterngriff mit Messing-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5330-100-M16-D
Rubix:95950
Hersteller:5330-100-M16-D




Produktdetails : GN5330-100-M16-D Dreisterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Durch Form und Abmessung der Dreisterngriffschrauben GN 5330 können große Drehmomente aufgebracht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 122 g |
|---|---|
| Länge | 31 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
