GN5337.2-32-M8-E Sterngriff mit Abdeckkappe, Kunststoff
Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.2-32-M8-E
Rubix:1865681
Hersteller:5337.2-32-M8-E



Produktdetails : GN5337.2-32-M8-E Sterngriff mit Abdeckkappe, Kunststoff
Kennzeichnend für die Sternknöpfe GN 5332 sind die 5 Lappen. Diese verleihen den Knöpfen nicht nur einen charakteristischen Stil, sondern ermöglichen dem Bediener durch diese Form auch ein höheres Drehmoment.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
