Griff Elesa+Ganter GN 7336.5-53-M10-30-KU, Länge: 30 mm
Rändelgriffschraube mit Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 7336.5-53-M10-30-KU
Rubix:796584
Hersteller:GN 7336.5-53-M10-30-KU
EAN:4045525855465



Produktdetails : GN7336.5-53-M10-30-KU Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift/Kunststoff-Druckzapf.
Rändelgriff m. Edelstahl-Gewindestift/Kunststoff-Druckzapf.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
