GN3663-34-M5-16-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M5-16-1,5
Rubix:1862877
Hersteller:3663-34-M5-16-1,5
EAN:4045525093621



Produktdetails : GN3663-34-M5-16-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Rändelknopfschrauben GN 3663 werden verwendet, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentmechanische System des Rändelknopfs ein „over-engagement“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen sorgt dies dafür, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Dagegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- bzw. Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
