GN7336.5-53-M10-25-ZK Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift (Kugelzapfen)
Rändelgriffschraube mit Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 7336.5-53-M10-25-ZK
Rubix:796571
Hersteller:GN 7336.5-53-M10-25-ZK
EAN:4045525855632



Produktdetails : GN7336.5-53-M10-25-ZK Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift (Kugelzapfen)
Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift (Kugelzapfen)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
