GN7336-34-M6-25-NI Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindeeinsatz
Rändelgriffschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 7336-34-M6-25-NI
Rubix:645031
Hersteller:GN 7336-34-M6-25-NI
EAN:4045525607330




Produktdetails : GN7336-34-M6-25-NI Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindeeinsatz
Rändelgriffe GN 7336 zeichnen sich aus durch ein ansprechendes Design und die geschlossene Form (keine Ausnehmung an der Unterseite der Griffe). Bei den Gewindeeinsätzen handelt es sich um handelsübliche Sechskantmuttern bzw. Sechskantschrauben, die mechanisch eingepreßt sind. In Sonderausführung kann die Abdeckkappe auch in anderen Farben, sowie bedruckt geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
