GN425.2-180-NI Klappgriff in beiden Endstellungen arretiert, Edelstahl
Klappgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.2-180-NI
Rubix:128930
Hersteller:GN 425.2-180-NI
EAN:4045525248519





Produktdetails : GN425.2-180-NI Klappgriff in beiden Endstellungen arretiert, Edelstahl
Edelstahl-Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll. In beiden Endstellungen ist der Griff durch einen gefederten Druckbolzen arretiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
