K0172.106 Konusgriff, feststehend, GR.1, Form:C, Duroplast
Konusgriffe mit Innengewinde Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0172.106
Rubix:96323
EAN:4059245070848



Dokumente
Produktdetails : K0172.106 Konusgriff, feststehend, GR.1, Form:C, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Konusgriff mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen