Referenzen
Format:24142000, 9124142000
Rubix:1943828
Hersteller:4317784471671
EAN:4317784471671
Produktdetails : 9124142000 Radiusfr. WN VHM TiALN 20,0mm HA Z2 D6mm
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 20mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
355,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

