Referenzen
Format:24141400, 9124141400
Rubix:1943825
Hersteller:4317784471640
EAN:4317784471640
Produktdetails : 9124141400 Radiusfr. WN VHM TiALN 14,0mm HA Z2 D6mm
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 14mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 110 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

