Referenzen
Format:24140600, 9124140600
Rubix:1943821
Hersteller:24140600
EAN:4317784471589
Produktdetails : 9124140600 Radiusfr. WN VHM TiALN 6,0mm HA Z2 D6mm
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 6mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,79 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

