Referenzen
Format:24131000, 9124131000
Rubix:1556421
Hersteller:4317784217033
EAN:4317784217033

Produktdetails : 9124131000 Radiusfr. WN VHM TiALN 10,0mm HB Z2 K FO
Radiusfräser kurz WN VHM TiALN Schaft HB Z2 10mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 66 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
