9552270200 Radiozange DIN5236A gerade mit 2-Komponenten-Griffen 200mm
Radiozange
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:52270200, 9552270200
Rubix:1558428
Hersteller:52270200
EAN:4317784098946
Produktdetails : 9552270200 Radiozange DIN5236A gerade mit 2-Komponenten-Griffen 200mm
Radiozange DIN5236A gerade mit 2-Komponenten-Griffen 200mm FORMAT
Storchschnabelzange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl. Backen mit drei Nuten sowie einem Brennerloch zum Ziehen von Rundmaterial sowie Greifen und Halten von empfindlichen Werkstücken.
Storchschnabelzange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl. Backen mit drei Nuten sowie einem Brennerloch zum Ziehen von Rundmaterial sowie Greifen und Halten von empfindlichen Werkstücken.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std