Referenzen
Rubix-DE:51520160, 9524690160
Rubix:1039054
Hersteller:9524690160
Produktdetails : 9524690160 Kombinationszange 0301 160mm
Kombinationszange 0301EAN160mm KNIPEX
Kombizange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.
Kombizange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std