125X150X12 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0 8
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB5SL0 8 125,00 150,00 12,00 902
Rubix:3224853
Hersteller:49332259


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 125X150X12 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0 8
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen