650X714X25.5 R37 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R37 mit Feder
Radial- und Axialdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24019506
Rubix:2720762
Hersteller:24019506


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 650 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 714 mm |
| Breite | 25,5 mm |
Produktdetails : 650X714X25.5 R37 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R37 mit Feder
Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Statischer Teil der Dichtung aus Elastomer-Gewebe Radialschmiernuten für Doppelanordnung Umlaufende Schmiernut Montage in axial offenem Einbauraum mit Deckel Mit Gummischloss für die offene Montage
Stärken
Vereinfachte Zuführung von Schmierfett bei Doppelanordnung Gummischloss ermöglicht offene Montage vor Ort Höchste Lebensdauer
Anwendungen
Der Dichtring wird bei ausreichend Schmierung durch das abzudichtende Material vorzugsweise für Wellendurchführungen in Walzwerken und Großgetrieben im Schwermaschinenbau eingesetzt. Zudem wird der Wellendichtring im Schiffsbau, Stahlwasserbau und Windkraftanlagen verbaut.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 650 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 714 mm |
| Breite | 25,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.218,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.450,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort