26X42X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49383330
Rubix:28353
Hersteller:49383330

Dokumente
Produktdetails : 26X42X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Die Standardausführung ist mit einer Schutzlippe (WAS) auf der Luftseite erhältlich
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
