90X102.2X7.2 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40
Abstreifer, einfach (A E 40 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67189763
Rubix:1430087
Hersteller:67189763


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 102,2 mm |
| Werkstoff | nbr |
Dokumente
Produktdetails : 90X102.2X7.2 AE40 NBR 90 Abstreifer AE40
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Mit Stützsegmenten Ohne Metallwinkelring
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 102,2 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen