100X180X12 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X1 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6X1 100 X 180 X 12 75 FKM 585
Rubix:3225772
Hersteller:49012124


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 100X180X12 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X1 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.375,49 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.636,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen