220X250X15 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7 Industry Pack
Radial-Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM7X7 220,00 250,00 15,00 585
Rubix:2229383
Hersteller:435004


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 220X250X15 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.638,79 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.950,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen