720X780X25.3 R37 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R37 mit Feder
Radial- und Axialdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:R37 720 X 780 X 25,30 X 30 80 NBR B241
Rubix:3223332
Hersteller:24138770


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 720 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Breite | 25,3 mm |
Produktdetails : 720X780X25.3 R37 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R37 mit Feder
Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Statischer Teil der Dichtung aus Elastomer-Gewebe Radialschmiernuten für Doppelanordnung Umlaufende Schmiernut Montage in axial offenem Einbauraum mit Deckel Mit Gummischloss für die offene Montage
Stärken
Vereinfachte Zuführung von Schmierfett bei Doppelanordnung Gummischloss ermöglicht offene Montage vor Ort Höchste Lebensdauer
Anwendungen
Der Dichtring wird bei ausreichend Schmierung durch das abzudichtende Material vorzugsweise für Wellendurchführungen in Walzwerken und Großgetrieben im Schwermaschinenbau eingesetzt. Zudem wird der Wellendichtring im Schiffsbau, Stahlwasserbau und Windkraftanlagen verbaut.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 720 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Breite | 25,3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.329,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.581,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage