120X160X16.3 R35 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R35 mit Feder
Radial- und Axialdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:R35 120 X 160 X 16,30 X 20 80 NBR B241
Rubix:3223048
Hersteller:24019360


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 16,3 mm |
Produktdetails : 120X160X16.3 R35 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R35 mit Feder
Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Statischer Teil der Dichtung aus Elastomer-Gewebe Montage in axial offenem Einbauraum mit Deckel Mit Gummischloss für die offene Montage
Stärken
Gummischloss ermöglicht offene Montage vor Ort Höchste Lebensdauer Als gefügte Version bis 3.500 mm erhältlich
Anwendungen
Dichtring, der bei ausreichender Schmierung durch das abzudichtende Medium vorzugsweise für Wellendurchführungen in Walzwerken und Großgetrieben im Schwermaschinenbau eingesetzt wird. Geeignet für Anwendungsbereiche im Schiffsbau, Stahlwasserbau, Walzwerken und Windkraftanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 16,3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage