RNAO 35X47X16 (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:RNAO35X47X16
Rubix:133462
Hersteller:0000056570000
EAN:4012802710236
RNAO 35X47X16 (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RNAO 35X47X16 (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA


Nadellager mit Borden und ohne Innenring. Betriebstemperatur: von - 20 °C bis + 120 °C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x47x47 mm
Bruttogewicht78 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite16 mm
Seriernao
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,21 exkl. MwSt.
/ Stück
45,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage