Referenzen
INA:RNA4856-XL
Rubix:448721
Hersteller:0507674450000
EAN:4047643203975


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 305 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 69 mm |
Produktdetails : RNA 4856-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69x350x350 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9300 g |
| Innendurchmesser | 305 mm |
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 69 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 810 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1300000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 510000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.177,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.591,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage