Referenzen
NTN:NA4918R
Rubix:911544
EAN:4547359113440




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NA 4918R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x125x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1271 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | na4900 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 252000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 116000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen