NTN Nadellager NA6900
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 30 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | NA6900 |
Käfig | J |
Reihenanzahl | 1 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 63000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41500 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84824000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage