RNA 4905-2RSR-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RNA4905-2RSR-XL
Rubix:19455
Hersteller:0507748320000
EAN:4012802225686
RNA 4905-2RSR-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RNA 4905-2RSR-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x42x42 mm
Bruttogewicht62 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite17 mm
Serierna..-2rsr-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r24200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21800 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
28,60 exkl. MwSt.
/ Stück
34,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std