NKIS 25-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NKIS25-XL
Rubix:19123
Hersteller:0507709850000
EAN:4054363051601
NKIS 25-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKIS 25-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NKIS, Schwere Reihe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x47x47 mm
Bruttogewicht162 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite22 mm
Serienkis..-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r43500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr38000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
39,40 exkl. MwSt.
/ Stück
46,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std