Referenzen
KTR:RADEX N 85 ST
Rubix:1357585
Hersteller:710855000040

Produktdetails : N 85 ST RADEX Nabe ungebohrt
KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung ist eine spielfreie, drehsteife und wartungsfreie Ganzstahlkupplung. Die in Drehrichtung extrem steifen Lamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl ermöglichen den Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstellkräften. Die RADEX-N Ganzstahlausführung kann an Antrieben mit Temperaturen bis zu 280° C eingesetzt werden.
N 85 ST
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8750 g |
|---|---|
| Typ | radex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 85 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
