Referenzen
KTR:RADEX N 80 ST
Rubix:701258
Hersteller:710805200000

Produktdetails : N 80 ST LAMELLE RADEX Lamellenpaket
KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung ist eine spielfreie, drehsteife und wartungsfreie Ganzstahlkupplung. Die in Drehrichtung extrem steifen Lamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl ermöglichen den Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstellkräften. Die RADEX-N Ganzstahlausführung kann an Antrieben mit Temperaturen bis zu 280° C eingesetzt werden.
N 80 ST LAMELLE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Typ | radex |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen