N 70 ST LAMELLE RADEX Lamellenpaket

RADEX-N 70 ST

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:RADEX N 70 ST
Rubix:176943
Hersteller:710705200000
N 70 ST LAMELLE RADEX Lamellenpaket

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : N 70 ST LAMELLE RADEX Lamellenpaket


KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung ist eine spielfreie, drehsteife und wartungsfreie Ganzstahlkupplung. Die in Drehrichtung extrem steifen Lamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl ermöglichen den Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstellkräften. Die RADEX-N Ganzstahlausführung kann an Antrieben mit Temperaturen bis zu 280° C eingesetzt werden.
N 70 ST LAMELLE

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht430 g
Typradex
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
136,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen