Referenzen
KTR:RADEX N 90 ST NANA2/NENA2
Rubix:1357573
Hersteller:710905400000

Produktdetails : N 90 ST NANA2/NENA2 RADEX Zwischenstück
KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung ist eine spielfreie, drehsteife und wartungsfreie Ganzstahlkupplung. Die in Drehrichtung extrem steifen Lamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl ermöglichen den Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstellkräften. Die RADEX-N Ganzstahlausführung kann an Antrieben mit Temperaturen bis zu 280° C eingesetzt werden.
N 90 ST NANA2/NENA2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4310 g |
|---|---|
| Typ | radex |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage