N 60 ST LAMELLE RADEX Lamellenpaket

RADEX-N 60 ST

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:RADEX N 60 ST
Rubix:321937
Hersteller:710605200000
N 60 ST LAMELLE RADEX Lamellenpaket

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : N 60 ST LAMELLE RADEX Lamellenpaket


KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung ist eine spielfreie, drehsteife und wartungsfreie Ganzstahlkupplung. Die in Drehrichtung extrem steifen Lamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl ermöglichen den Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstellkräften. Die RADEX-N Ganzstahlausführung kann an Antrieben mit Temperaturen bis zu 280° C eingesetzt werden.
N 60 ST LAMELLE

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht410 g
Typradex
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
107,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen