Referenzen
KTR:RADEX N 60 ST NANA2/NENA2
Rubix:1357614
Hersteller:710605400000

Produktdetails : N 60 ST NANA2/NENA2 RADEX Zwischenstück
KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung ist eine spielfreie, drehsteife und wartungsfreie Ganzstahlkupplung. Die in Drehrichtung extrem steifen Lamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl ermöglichen den Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstellkräften. Die RADEX-N Ganzstahlausführung kann an Antrieben mit Temperaturen bis zu 280° C eingesetzt werden.
N 60 ST NANA2/NENA2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1280 g |
|---|---|
| Typ | radex |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage