POTH 250/25K Rad

Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:POTH 250/25K
Rubix:1332256
Hersteller:753916
EAN:4047526111922
POTH 250/25K Rad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit1000 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : POTH 250/25K Rad


Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • sehr abriebfest
  • Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1730 g
Tragfähigkeit1000 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
50 mm
HerkunftslandDE
135,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

1000 kg

Raddurchmesser

Radbreite