Rolle für Transport Blickle PK 302/20-75K, Tragfähigkeit: 180 kg
Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:PK 302/20-75K
Rubix:228618
Hersteller:584458
EAN:4047526584450


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 180 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 100 mm |
Produktdetails : PK 302/20-75K Rad mit Luftreifen, Kunststoff-Felge
Reifen:
- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1850 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 180 kg |
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 100 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Shorehärte A | 60 Shore |
| 100 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
180 kg
Raddurchmesser
300 mm