R-1050-220-00 Wellenunterstützung L=600mm
R1050, mit Flansch, große Bauhöhe, gebohrt, Typ◡2
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R105022000
Rubix:20952



Produktdetails : R-1050-220-00 Wellenunterstützung L=600mm
WELLENUNTERSTUETZ WU20-AFH2-600
Wellenunterstützung 20 T2 600 MM mit Flansch, großer Bauhöhe, für offene Standard- und Super-Kugelbuchse, mit Bohrungsabstand T2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 20 mm |
| Länge | 600 mm |
| Serie | r1050 |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 38 mm |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 76042990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
