LRCB 40 Wellenunterstützung, mit Bohrung
Ewellix Wellenunterstützung LRCB
Siehe technische InformationenReferenzen
Ewellix:LRCB 40
Rubix:33577
Hersteller:M/2201615
EAN:7316577656124



Produktdetails : LRCB 40 Wellenunterstützung, mit Bohrung
Ewellix, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung -, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Wellenblöcke stützen die Welle nur an den Enden. Sie eignen sich zum flexiblen Aufbau von Linientischen mit unterschiedlichen Längen und Breiten. Wellenstützen werden normalerweise über die gesamte Länge der Welle montiert und erfordern daher lineare Lagereinheiten in offener Ausführung. Für Quadro-Einheiten sind spezielle Wellenblöcke mit festem Wellenabstand erhältlich. Für die ISO-Serien 1 und 3 sind geeignete Designs erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1850 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 6200x770x300 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2015 g |
| Wellendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 600 mm |
| Serie | lrcb |
| Breite | 73 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
