Referenzen


Produktdetails : LSNS 16 Wellenbock
Ewellix, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung -, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Wellenblöcke stützen die Welle nur an den Enden. Sie eignen sich zum flexiblen Aufbau von Lineartischen mit unterschiedlichen Längen und Breiten. Wellenstützen werden normalerweise über die gesamte Länge der Welle montiert und erfordern daher lineare Lagereinheiten in offener Ausführung. Für Quadro-Einheiten sind spezielle Wellenblöcke mit festem Wellenabstand erhältlich. Für die ISO-Serien 1 und 3 sind geeignete Designs erhältlich.
Stärken
∙ Einfache Montage mit geringem Wartungsaufwand
∙ Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 430x430x640 mm |
| Gewicht der Verpackung | 120,7 g |
| Länge | 53 mm |
| Serie | standard series iso 3 |
| Breite | 24 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833032 |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
