Referenzen
INA:TSN30-G-G5
Rubix:26873

Produktdetails : TSN30-G-G5 Tragschiene ohne Welle
Tragschiene ohne Welle
Technische Informationen
Attribute
| Wellendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 4000 mm |
| Serie | tsnw-g5 |
| Breite | 69 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,79 € exkl. MwSt.
/ 0,1
10,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
