CMDT 392-EX-K-SL QuickCollect Sensor SKF

QuickCollect Sensorsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:CMDT 392-EX-K-SL
Rubix:4014370
Hersteller:CMDT 392-EX-K-SL
EAN:7316588055381
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typvibrations- und temperaturmessung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CMDT 392-EX-K-SL QuickCollect Sensor SKF


Der Bluetooth-fähige SKF QuickCollect Sensor ist eine benutzerfreundliche und tragbare Lösung zur Zustandsüberwachung von Maschinen. Der Schwingungs- und Temperatursensor verbindet sich direkt mit Smartphones und Tablets (iOS und Android) und zeigt die erfassten Messwerte in Echtzeit an. Die Daten können zur späteren Auswertung und Analyse in die Cloud übertragen werden.

Der Sensor unterstützt Instandhaltungs-, Service- und Reliability-Teams bei der regelmäßigen Überwachung rotierender Maschinen. Durch die Kombination aus Schwingungs- und Temperaturmessung lassen sich sich anbahnende Maschinenprobleme frühzeitig erkennen und potenzielle Ausfälle vermeiden. Dank der einfachen Bedienung sind nur ein geringer Schulungsaufwand und wenig Vorerfahrung erforderlich.

Die Lösung bietet einen kostengünstigen und flexibel skalierbaren Einstieg in die zuverlässige Zustandsüberwachung von Maschinen und eignet sich ideal für die regelmäßige Routendatenerfassung durch Instandhaltungspersonal.
SKF QuickCollect Sensorsatz CMDT 392-EX-K-SL ist eine benutzerfreundliche, tragbare Lösung zur Maschinenzustandsüberwachung, die Schwingungs- und Temperaturmessungen in Echtzeit ermöglicht und durch die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme ungeplante Maschinenausfälle reduzieren kann.

Stärken

  • Intelligente Maschinenüberwachung
  • Bedienerfreundlicher, tragbarer Schwingungs- und Temperaturfühler
  • Nur minimaler Trainingsaufwand und Erfahrung nötig
  • Sofortmeldung der Schwingungs- und Temperaturniveaus
  • Ermöglicht Früherkennung von sich abzeichnenden Problemen bei umlaufenden Maschinen
  • Kostengünstiger, skalierbarer Einstiegspunkt für zuverlässige Rotationstechnik

Anwendungen

Der SKF QuickCollect Sensorsatz eignet sich für die mobile Zustandsüberwachung und vorbeugende Instandhaltung von rotierenden Maschinen und Anlagen. Typische Einsatzbereiche sind:

- Elektromotoren
- Pumpen
- Ventilatoren und Gebläse
- Getriebe
- Lagerstellen
- Kompressoren
- Förderanlagen
- Produktions- und Prozessanlagen

Durch die kombinierte Schwingungs- und Temperaturmessung lassen sich Unwuchten, Fehlausrichtungen, Lagerdefekte und andere beginnende Maschinenschäden frühzeitig erkennen. Das System unterstützt Instandhaltungsteams dabei, ungeplante Stillstände zu vermeiden, Wartungsmaßnahmen gezielt zu planen und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen. Ideal für:

- Instandhaltung & Maintenance
- Predictive Maintenance
- Condition Monitoring
- Reliability Engineering
- Service- und Inspektionseinsätze
- Regelmäßige Zustandskontrollen im Rahmen von Wartungsrouten

Technische Informationen


Attribute
Typvibrations- und temperaturmessung
Seriequickcollect
Höhe45 mm
1.631,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.941,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage