TLGU 10 Ultraschallmessgerät SKF

SKF TLGU

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:TLGU 10
Rubix:3164054
EAN:7316579631266
TLGU 10 Ultraschallmessgerät SKF
Technische Zusammenfassung
Typultraschall-schmierstofftester

Produktdetails : TLGU 10 Ultraschallmessgerät SKF


Das SKF TLGU 10 ist das neue Werkzeug für die manuelle Nachschmierung von Wälzlagern. In Verbindung mit einer Fettpresse und einer Magnetsonde ermöglicht es das Abhören des Ultraschalls, der von den Lagern während der Nachschmierphase ausgestrahlt wird. Dieses Werkzeug verlängert die Lebensdauer der Lager durch eine präzise Steuerung der Schmierung.

Stärken

Verbesserung der bewährten Verfahren (bedingte Schmierung). Optimierung des Fettverbrauchs, Kosteneinsparungen. Erhöhung der Zuverlässigkeit Ihrer Maschinen in Ihrem Schmierstoffprogramm.

Anwendungen

Entwickelt für Wartungstechniker.

Technische Informationen


Attribute
Typultraschall-schmierstofftester
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.994,34 exkl. MwSt.
/ Stück
2.373,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen