CMDT 392-K-SL QuickCollect Sensorsatz SKF

QuickCollect Sensorsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:CMDT 392-K-SL
Rubix:3909720
Hersteller:CMDT 392-K-SL
EAN:7316580824732
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typvibrations- und temperaturmessung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CMDT 392-K-SL QuickCollect Sensorsatz SKF


Der SKF QuickCollect Sensorsatz CMDT 392-K-SL ist eine benutzerfreundliche, tragbare Lösung zur mobilen Zustandsüberwachung rotierender Maschinen. Der Bluetooth-fähige Schwingungs- und Temperatursensor verbindet sich direkt mit Smartphones und Tablets (iOS und Android) und zeigt Messwerte unmittelbar in Echtzeit an. Erfasste Daten können zur späteren Auswertung und Trendanalyse in die Cloud übertragen werden.

Der Sensorsatz unterstützt Instandhaltungs-, Service-, Betriebs- und Reliability-Teams bei regelmäßigen Maschinenrundgängen. Durch die kombinierte Schwingungs- und Temperaturmessung lassen sich sich entwickelnde Maschinenprobleme frühzeitig erkennen, Wartungsmaßnahmen gezielter planen und ungeplante Stillstände reduzieren.

Die Standardausführung umfasst den CMDT 392 Sensor, einen Magneten und das passende Netzteil. Sie eignet sich besonders für schnell zugängliche Messstellen und bietet einen kostengünstigen, skalierbaren Einstieg in die professionelle Maschinenüberwachung.

Technische Daten:
- Frequenz: 1-10.000 Hz
- Min. Batteriegebrauchsdauer: 8 h
- Temperaturmessung: -20/+100 °C
- Gewicht Sensor: 220 g
- Maße Sensor: 45x45x135 mm
- Batterie: DC Lithium-Akku
- Betriebstemperaturbereich: -20/+60 °C
- Fallgeprüft: 2 m
- LED-Anzeigen für Batterie, Kommunikation und Status
- Schutzart: IP65
SKF QuickCollect Sensorsatz CMDT 392-K-SL zur mobilen Schwingungs- und Temperaturmessung. Bluetooth-fähiger Handheld-Sensor mit Echtzeit-Datenerfassung für die Zustandsüberwachung rotierender Maschinen.

Stärken

- Intelligente Zustandsüberwachung rotierender Maschinen
- Tragbarer Schwingungs- und Temperatursensor mit Bluetooth-Anbindung
- Echtzeit-Anzeige von Schwingungs- und Temperaturwerten
- Einfache Bedienung mit geringem Schulungsaufwand
- Frühzeitige Erkennung von Verschleiß und Maschinenschäden
- Robuste Ausführung: IP65 und fallgeprüft bis 2 m
- Bis zu 8 Stunden Batteriebetrieb
- Inklusive Magnet und Netzteil
- Kostengünstiger und skalierbarer Einstieg in Condition Monitoring

Anwendungen

Der SKF QuickCollect Sensorsatz CMDT 392-K-SL eignet sich für mobile Zustandskontrollen und die vorbeugende Instandhaltung rotierender Maschinen an gut zugänglichen Messstellen. Typische Anwendungen sind:

- Elektromotoren
- Pumpen
- Ventilatoren und Gebläse
- Getriebe
- Lagerstellen
- Kompressoren
- Förderanlagen
- Produktions- und Prozessanlagen

Die kombinierte Schwingungs- und Temperaturmessung unterstützt die frühzeitige Erkennung von Unwuchten, Fehlausrichtungen, Lagerdefekten und weiteren sich entwickelnden Maschinenproblemen. Ideal für regelmäßige Wartungsrouten, Maschinenchecks nach Instandsetzung sowie für Condition Monitoring, Predictive Maintenance, Reliability Engineering und Serviceeinsätze.

Technische Informationen


Attribute
Typvibrations- und temperaturmessung
Seriequickcollect
Höhe45 mm
1.393,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.658,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std