Referenzen
Gates:8FQLH-8MBSPPCSC
Rubix:1317758
Hersteller:7209-5003
EAN:5414465603792

Produktdetails : 8FQLH-8MBSPPCSC Adapter Quick-Lok, AG 60°
Jedes Jahr werden 400 Millionen mit Hydraulikausrüstungen verbundene Anschlüsse durchgeführt. Mit der bestehenden Gewinde-Technologie sind die Schlüsselprobleme die Arbeitszeit und die für die Durchführung des Anschlusses benötigte Ausrüstung und das Geschick. Die Kontrolle des Verfahrens zur Sicherstellung einer leckagefreien Umgebung stellt eine andere Schwierigkeit dar. Gates hat auf diese Bedürfnisse geantwortet und eine als Quick-Lok™ bekannte neue Technologie entwickelt: Ein Spektrum von schnellverschraubbaren, gewindelosen Hydraulikarmaturen mit einem einrastbaren Anschluss, der Drehmoment und den Einsatz von Montagewerkzeugen beseitigt.
Adapter Quick-Lok, AG 60°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 147 g |
|---|---|
| Typ | quick-lok hoch |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | US |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
