XPZ937P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPZ937P
Rubix:1432571
EAN:4010858979850

Produktdetails : XPZ937P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Richtlänge | 937 mm |
| Außenlänge | 949 mm |
| Innenlänge | 899 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage