XPZ875P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPZ875P
Rubix:1432656
EAN:4010858979782

Produktdetails : XPZ875P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Richtlänge | 875 mm |
| Außenlänge | 887 mm |
| Innenlänge | 837 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen